Versão:
Material principal
100% poliéster, tejido de 3 capas de laminación softshell, impermeable 10000 mm, cortaviento, transpirable Ret 7, 2, 300 g/m²
Bolsillos
Bolsillos traseros con fuelle
Bolsillo para metro reforzado con CORDURA® extra ancho con bolsillo para bolígrafo y soporte para navaja
Bolsillos de protección de rodilla
Bolsillos laterales
Bolsillos delanteros angulares
Bolsillos para clavos - con soportes para herramientas, se pueden meter dentro del pantalón
Bolsillo de pierna con bolsillos dobles con cremallera, bolsillo para bolígrafo y bolsillo interior para teléfono en malla. Bolsillo de muslo con cremallera
Detalles
Bolsillo de identificación extraíble
Obillas, una con anilla D
Costura interior de pierna con doble costura
Acabado
Bajo de pierna ajustable con cordón y refuerzo de CORDURA®
Funcionalidad
Rodillas precurvadas
Material cortaviento e impermeable, sin costuras selladas
Refuerzo
Bolsillos de clavos reforzados con CORDURA®, bolsillos traseros, bolsillo para metro, bolsillos de pernera, muslos, rodillas y dobladillo
Descrição:
- Con este par de softshell, mezclamos lo mejor de dos mundos
- Gran protección contra las inclemencias del tiempo y alta transpirabilidad
- El tejido es elástico, resistente al viento y al agua
- Todas las funcionalidades de tus pantalones X1500 normales también están disponibles
Norma:
- EN 14404:2004+A1:2010 together with knee protection 4027, 4057, 4058 and 4032