Micrómetro, tamaño estándar, 0-1 ″, abrazadera de husillo, 0,0001 ″

N.º do artigo: 150-215
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 1-2 semanas
{0} peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Preço unitário com IVA
Tenha em atenção o prazo de entrega e recomendação:
Efetuamos o pedido deste artigo diretamente ao fabricante, uma vez que não faz parte da nossa gama principal e, como tal, não temos em stock. Informação

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Tecnologia de medição analog
Tipo de produto Cabeza micrométrica

Números de identificação e classificações

Número do artigo 150-215
EAN/GTIN 4946368022048
Número do fabricante 150-215
Número L L40010 14786

Descrição

Descripción:

Este es un micrómetro estándar de tamaño mediano que le ofrece las siguientes ventajas: Vástago liso y husillo plano Con una superficie de husillo con punta de carburo

Característica:

Digital/Analógico: Analógico
Rango de medición: 0 - 1
Precisión: 0,0001 ″.
Valor de graduación: 0,0001″.
Valor límite de la desviación de medición J MPE: ±1,0E-4″.
Escala: tambor de escala y manguito cromado satinado
Pulgada/Métrica: Pulgada

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta