{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Material | Totalmente em aço | |
Largura de aperto □ | 2,5 mm - 5,5 mm | |
para macho de roscar manual DIN 352 | M3 − M10 | |
Mordente sobressalente n.º 148712 tam. | 85 | |
Comprimento total | 250 mm | |
Tipo de produto | Suporte de ferramentas |
Número do artigo | 149001 250 | |
EAN/GTIN | 4062406754686 | |
Número do fabricante | 149001 250 |