Versão:
Material principal
98% algodón, 2% elastolefina, lona, 285 g/m²
Bolsillos
Bolsillo interior para metro
Bolsillo interior para teléfono
Bolsillos en las piernas con fuelle y solapa, botones metálicos ocultos
Bolsillo trasero, uno con solapa
Bolsillo exterior de protección de rodilla
Bolsillo interior con bolsillo oculto con cremallera
Detalles
Bragueta con cremallera metálica
Estático en cintura
Costura interior con costura a 3 agujas
Presiones metálicas, Botones ocultos
Anillo en D
Funcionalidad
Rodillas precurvadas
Elástico en 2 direcciones, sin arañazos
Reflex
Detalle reflectante en las piernas
Lavado
Lavado en lavandería EN ISO 15797
Descrição:
- Estos pantalones lavables en lavadora, sin rozaduras y con bolsillos para rodilleras están confeccionados en una acogedora lona de algodón con elástico bidireccional y cuentan con elástico en la cintura para aumentar aún más la comodidad
- Los pantalones cuentan con detalles reflectantes para garantizar que te vean cuando lo necesites
- También disponible en el modelo 7106 para mujer
Norma:
- EN 14404:2004+A1:2010 together with knee protection 4057