Pantalón chinos elástico C50

N.º do artigo: 146518308600C50
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 1-2 semanas
{0} peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Preço unitário com IVA
Tenha em atenção o prazo de entrega e recomendação:
Efetuamos o pedido deste artigo diretamente ao fabricante, uma vez que não faz parte da nossa gama principal e, como tal, não temos em stock. Informação

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Cor dunkel marineblau
Tamanho de confeção PT 50
Tipo de produto Pantalón de trabajo

Números de identificação e classificações

Número do artigo 146518308600C50
EAN/GTIN 7330509624340
Número do fabricante 146518308600C50

Descrição

Ejecución:


Material principal
63% poliéster, 33% algodón, 4% elastolefina, sarga, elástico, 245 g/m²

Bolsillos
Bolsillos traseros
Bolsillo interior con bolsillo oculto con cremallera

Detalles
Bragueta con cremallera de plástico

Botones de plástico

Funcionalidad
Estática en 2 direcciones

Descripción:

  • Pantalones chinos totalmente elásticos con un corte ligeramente más estrecho totalmente en tejido elástico con un alto nivel de confort tanto si trabajas en una tienda como en el campo
  • Con un elegante bolsillo con cremallera
  • Estos pantalones resisten el lavado industrial

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta