Pantalón de servicio de tela vaquera elástico D124

N.º do artigo: 145711478999D124
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Individual prices for business customers after login.
sob pedido
Disponível em 1-2 semanas
{0} peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Preço unitário com IVA
Tenha em atenção o prazo de entrega e recomendação:
Efetuamos o pedido deste artigo diretamente ao fabricante, uma vez que não faz parte da nossa gama principal e, como tal, não temos em stock. Informação

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Cor marineblau / schwarz
Tamanho de confeção PT 124
Tipo de produto Pantalón de trabajo

Números de identificação e classificações

Número do artigo 145711478999D124
EAN/GTIN 7330509728109
Número do fabricante 145711478999D124

Descrição

Versão:


Material principal
80% algodón, 17% poliamida, 3% elastano, tejido vaquero, recubierto, CORDURA® Denim stretch, 300 g/m²

Bolsillos
Bolsillo interior para metro
Bolsillos interiores para protección de rodillas
Bolsillo interior para teléfono
Bolsillos interiores
Bolsillos para piernas con fuelle. Bolsillo para bolígrafo y navaja con botones magnéticos ocultos y solapa

Funcionalidad
Rodillas precurvadas, Corte entallado
Elástico en 2 direcciones, Sin rozaduras, Panel elástico en la parte delantera, en la entrepierna, en la espalda y en la rodilla

Detalles
Bragueta con cremallera de plástico
Anillo en forma de D en la cintura, Elástico en la cintura
Botones ocultos

Descrição:

  • Pantalones de servicio que llevan el rendimiento al siguiente nivel
  • Pantalón en denim elástico y paneles elásticos en fantástica elasticidad de 4 direcciones en la parte delantera, trasera, entrepierna y rodillas
  • La cintura elástica hace que estos pantalones sean realmente cómodos
  • El pantalón está totalmente libre de rozaduras

Norma:

  • EN 14404:2004+A1:2010 together with knee protection 4057

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta