Pantalón industrial con bolsillos en las rodillas, elástico C44

N.º do artigo: 144818328985C44
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Individual prices for business customers after login.
sob pedido
Disponível em 1-2 semanas
{0} peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Preço unitário com IVA
Tenha em atenção o prazo de entrega e recomendação:
Efetuamos o pedido deste artigo diretamente ao fabricante, uma vez que não faz parte da nossa gama principal e, como tal, não temos em stock. Informação

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Cor marineblau / kornblau
Tamanho de confeção PT 44
Tipo de produto Pantalón de trabajo

Números de identificação e classificações

Número do artigo 144818328985C44
EAN/GTIN 7330509759158
Número do fabricante 144818328985C44

Descrição

Versão:


Material principal
63% poliéster, 33% algodón, 4% elastolefina, sarga 2/1, elástico, 260 g/m²

Bolsillos
Bolsillo interior para metro
Bolsillo interior para teléfono
Bolsillos de pernera con fuelle y solapa, botones metálicos ocultos
Bolsillo trasero, uno con solapa
Bolsillo exterior de protección de rodilla
Bolsillo interior con bolsillo oculto con cremallera

Funcionalidad
Rodillas precurvadas
Extensible en 2 direcciones, Sin rozaduras

Detalles
Bragueta con cremallera de plástico
Estático en la cintura
Costura interior de la pierna con costura a 3 agujas
Pulsadores metálicos, Botones ocultos
Anillo en D

Reflex
Detalles reflectantes en las piernas

Lavado
Lavado en lavandería EN ISO 15797

Descrição:

  • Estos pantalones forman parte de la nueva colección industrial de ropa de trabajo elástica de Blåkläder
  • Adecuados para lavandería industrial, estos pantalones sin rozaduras están confeccionados completamente con tejido elástico en 2 direcciones y tienen una cintura elástica para que sean aún más cómodos
  • Cuentan con un bolsillo interior para metro, un bolsillo de seguridad con cremallera y botones de presión, todo lo cual hace que estos pantalones sean muy fiables para llevarlos cuando se trabaja en entornos con superficies delicadas
  • El ribete reflectante proporciona visibilidad adicional cuando es necesario

Norma:

  • EN 14404:2004+A1:2010 together with knee protection 4057

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta