1/2″ Llave de impacto 12-borde 9/16″

N.º do artigo: 14405A 9/16
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 1-2 semanas
{0} peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Preço unitário com IVA
  • Quadrado de acionamento: 1/2
Tenha em atenção o prazo de entrega e recomendação:
Efetuamos o pedido deste artigo diretamente ao fabricante, uma vez que não faz parte da nossa gama principal e, como tal, não temos em stock. Informação

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Quadrado de acionamento 1/2 polegada
Tipo de produto Vaso

Números de identificação e classificações

Número do artigo 14405A 9/16
EAN/GTIN 4991644352524
Número do fabricante 14405A 9/16
Número L L60050 7532

Descrição

Descripción:

Longitud: 38 mm
Dimensión D2: 25 mm
D1: 22 mm
Longitud: 10 mm
Conduzca: 1/2″
Toma cuadrada
Salida 9/16″
Doble hexágono interno
Superficie: manganeso-fosfato
Material: Cromo Molibdeno

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta