Mango de recambio

N.º do artigo: 1431110
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 4-6 semanas
{0} peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Preço unitário com IVA
Tenha em atenção o prazo de entrega e recomendação:
Efetuamos o pedido deste artigo diretamente ao fabricante, uma vez que não faz parte da nossa gama principal e, como tal, não temos em stock. Informação

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Tipo de produto Mango

Números de identificação e classificações

Número do artigo 1431110
EAN/GTIN 4010883100267
Número do fabricante 1431110
Número L L60160 6349

Descrição

Descripción:

Mango de repuesto de nogal americano 310 mm

Característica:

  • Longitud total [mm]: 310 mm
  • Material del mango: Hickory
  • Aislamiento 1000 V: no
  • Certificado VDE: no

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta