Micrómetro de mandíbula de medición, 0-25 mm

N.º do artigo: 143-101
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 1-2 semanas
{0} peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Preço unitário com IVA
Tenha em atenção o prazo de entrega e recomendação:
Efetuamos o pedido deste artigo diretamente ao fabricante, uma vez que não faz parte da nossa gama principal e, como tal, não temos em stock. Informação

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Tecnologia de medição analog
Tipo de produto Micrómetro de exteriores

Números de identificação e classificações

Número do artigo 143-101
EAN/GTIN 4946368019710
Número do fabricante 143-101
Número L L40010 356

Descrição

Descripción:

Este micrómetro exterior con mordazas de medición fue desarrollado especialmente para lugares de difícil acceso

Característica:

Digital/Analógico: Analógico
Rango de medición: 0 - 25
Graduación: 0,01 mm
Valor límite de la desviación de la medición J MPE: ±5 µm
Escala: tambor de escala y manguito cromado satinado, Ø 18 mm
Fuerza de medición: 1-6
Pulgada/métrica: Métrica
Volumen de suministro: Incluye caja, patrón de ajuste (a partir de 25 mm), llave de ajuste

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta