1/2″ Portapuntas de impacto incluido 7/16″ Bit DIN3126 E11.2, XZN M14

N.º do artigo: 14134X-58 M14
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 1-2 semanas
{0} peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Preço unitário com IVA
Tenha em atenção o prazo de entrega e recomendação:
Efetuamos o pedido deste artigo diretamente ao fabricante, uma vez que não faz parte da nossa gama principal e, como tal, não temos em stock. Informação

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Tipo de produto Soporte para puntas

Números de identificação e classificações

Número do artigo 14134X-58 M14
EAN/GTIN 4991644362660
Número do fabricante 14134X-58 M14

Descrição

Descripción:

Longitud: 58 mm
Dimensión D2: 25 mm
Conduzca: 1/2″
Toma cuadrada
M14
XZN
Superficie: manganeso-fosfato
Material: Cromo Molibdeno

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta