1/2″ Extractor de pernos de impacto (inch) 5/16″

N.º do artigo: 14100A 5/16
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 1-2 semanas
{0} peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Preço unitário com IVA
Tenha em atenção o prazo de entrega e recomendação:
Efetuamos o pedido deste artigo diretamente ao fabricante, uma vez que não faz parte da nossa gama principal e, como tal, não temos em stock. Informação

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Tipo de produto Herramienta extractora

Números de identificação e classificações

Número do artigo 14100A 5/16
EAN/GTIN 4991644358663
Número do fabricante 14100A 5/16
Número L L60050 8466

Descrição

Descripción:

Longitud: 48 mm
Dimensión D2: 25 mm
D1: 24 mm
Conduzca: 1/2″
Toma cuadrada
Salida 5/16″
Volteador de pernos
Superficie: manganeso-fosfato
Material: Cromo Molibdeno

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta