Ejecución:
equipo
Descripción:
Portarrollos de papel como kit de sujeción para mesa de transporte MultiVario de 500 mm de ancho. Recubrimiento en polvo azul (RAL 5007) Montaje fácil mediante abrazaderas en los tubos de soporte del carro. Adecuado para rollos de papel de hasta 210 mm de diámetro y 210 mm de ancho. El borde dentado de corte facilita la separación de los trozos de papel individuales. Los agujeros en los lados permiten el montaje adicional de un soporte de desinfectante fetra 1393 y un soporte de botella de desinfectante 1391. (Estos rollos de papel no están incluidos en el volumen de suministro.) Para los modelos 2400, 2400B, 2400W, 2420, 2500, 2500B, 2560, 8100, 8200, 8240, 8120, 8220
Característica:
Nota: para carro MultiVario 500 mm amplio