Divisor transversal

N.º do artigo: 1394878
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Disponível em 4-6 semanas
0 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Preço unitário com IVA

Disponibilidade

Tenha em atenção o prazo de entrega e recomendação:
Efetuamos o pedido deste artigo diretamente ao fabricante, uma vez que não faz parte da nossa gama principal e, como tal, não temos em stock. Informação

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Tipo de produto Estante de almacenamiento

Identificação e classificação

Número do artigo 1394878
EAN/GTIN 4010886800256
Número do fabricante 1394878
Número L L60160 954
Fabricante GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 REMSCHEID, Deutschland, www.gedore.de

Descrição

Descrição:

En tres longitudes diferentes, para usar con los divisores longitudinales
De chapa de acero galvanizado

Característica:

  • Altura total [mm]: 40 mm
  • Longitud total [mm]: 40 mm
  • Material: Chapa de acero
  • Aislamiento 1000 V: no
  • Registro REACH disponible: no
  • Certificado VDE: no

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta