{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Tamanho da rosca | M12×1,5 | |
Revestimento | TiAlN | |
Tipo de rosca | MF | |
Ângulo do flanco | 60 grau | |
Óleo de corte | HSS E | |
Norma de rosca | DIN 13 | |
Classe de tolerância | ISO 2X 6HX | |
Forma de corte | C | |
Haste | Haste cilíndrica com h9 | |
Refrigeração interior | não | |
Utilização com tipo de perfuração | até 3×D com furo cego; até 3×D com furo de passagem | |
Sentido de corte | direita | |
Passo de rosca | 1,5 mm | |
Comprimento total L | 100 mm | |
⌀ haste Ds | 9 mm | |
Quadrado da haste □ | 7 mm | |
Valor de referência do ⌀ do furo roscado | 11,35 mm | |
⌀ da rosca | 12 mm | |
Número de sulcos de aparas | 3 | |
Anel colorido | verde | |
Número de arestas de corte Z | 3 | |
Profundidade de rosca | 36 mm | |
Tipo de produto | Macho laminador de roscas |
Número do artigo | 139372 12X1,5 | |
EAN/GTIN | 4045197447043 | |
Número do fabricante | 139372 12X1,5 |
Este artigo |
Recomendações |
|||
---|---|---|---|---|
Macho de laminação de roscas de máquina com ranhuras de lubrificação HSS-E, TiAlN, MF: 12X1,5
sob pedido
Em stock
53 peças em stock
68,67 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
53 peças em stock
120,86 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
50 peças em stock
109,39 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
137 peças em stock
90,11 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Revestimento | TiAlN | TiN | TiAlN | TiAlN |
Ângulo do flanco | 60 grau | 60 grau | 60 grau | 60 grau |
Passo de rosca | 1,5 mm | 1,5 mm | 1,5 mm | 1,5 mm |
Quadrado da haste □ | 7 mm | 7 mm | 7 mm | 7 mm |
Óleo de corte | HSS E | HSS E PM | HSS E PM | HSS E PM |
Classe de tolerância | ISO 2X 6HX | ISO 2X 6HX | ISO 2X 6HX | ISO 2X 6HX |
Utilização com tipo de perfuração | até 3×D com furo cego; até 3×D com furo de passagem | até 3×D com furo cego; até 3×D com furo de passagem | hasta 3×D en agujero ciego; hasta 3 × D en agujero pasante | hasta 3×D en agujero ciego; hasta 3 × D en agujero pasante |