Descripción:
Para montar los modelos 1.06 y 1.07
Para anchura hasta Ø 200 mm exterior, Ø 260 mm interior, y profundidad hasta 150 mm
Puente para 2 patas con escala de reglaje para ajustar uniformemente el gancho extractor. Permite una extracción centrada y con fuerza óptima incluso en caso de máximas fuerzas de extracción
Con este set podrá montar usted mismo, de forma rápida, más de 12 modelos de extractores con patas de sujeción rápida con husillo hidráulico
Listo para colocar en panel de orificios para pared
Característica:
- Diseño: incl. placa perforada
- Husillo hidráulico: 1.06/HSP1
- Aislamiento 1000 V: no
- Datos 3D disponibles: no
- Dispositivo antideslizante en el husillo disponible: no
- Gancho desplazable en paralelo: no
- Gancho giratorio: no
- Freno del gancho presente: no
- Husillo hidráulico disponible: sí
- Se puede reequipar con husillo hidráulico: no
- Palanca de liberación rápida disponible: no
- Tornillos incluidos: no
- Graduación de escala disponible: no
- Soporte de sujeción disponible: no
- Dispositivo antideslizamiento del husillo: no
- Punta de husillo intercambiable: no
- Brazos reversibles disponibles: no
- Registro REACH disponible: no
- Certificado VDE: no