LLAVE DE CADENA POTENTE 3/4-4'

N.º do artigo: 137B.4P
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 1-2 semanas
{0} peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Preço unitário com IVA
Tenha em atenção o prazo de entrega e recomendação:
Efetuamos o pedido deste artigo diretamente ao fabricante, uma vez que não faz parte da nossa gama principal e, como tal, não temos em stock. Informação

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Tipo de produto Llave para tubos y alicate regulables

Números de identificação e classificações

Número do artigo 137B.4P
EAN/GTIN 3662424069437
Número do fabricante 137B.4P
Número L L60130 9180

Descrição

Descripción:

  • Rango de tensión: 60 a 130 mm
  • Mango de acero forjado
  • Dientes endurecidos a 48 HRc
  • Mordazas resistentes a la corrosión
  • ″Sistema de carraca″ para apretar y aflojar que facilita el trabajo en lugares de difícil acceso
  • 137B.C4″: Cadena de repuesto para el modelo de potencia 137B.4″

Característica:

  • A [″]: 2'3/8 - 5'1/8
  • A [mm]: 60 - 130
  • C [mm]: 20
  • E [mm]: 20
  • L [mm]: 910
  • L1 [mm]: 560 - 24″
  • [kg]: 8

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta