Broca de roscar para máquina HOLEX Clever Tap 8X0,5

N.º do artigo: 136255 8X0,5
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
64 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

MF Preço unitário com IVA
  • Tipo de rosca: MF
  • Ângulo do flanco: 60
  • Óleo de corte: HSS E
  • Norma: DIN 374
  • Norma de rosca: DIN 13

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Tamanho da rosca M8×0,5
Revestimento Sin revestimiento
Tipo de rosca MF
Ângulo do flanco 60 grau
Óleo de corte HSS E
Norma DIN 374
Norma de rosca DIN 13
Classe de tolerância ISO 2 6H
Forma de corte C
Ângulo espiral 40 grau
Haste Mango cilíndrico con h9
Refrigeração interior no
Utilização com tipo de perfuração hasta 2,5×D en agujero ciego
Sentido de corte derecha
Passo de rosca 0,5 mm
Comprimento total L 80 mm
⌀ haste Ds 6 mm
Quadrado da haste □ 4,9 mm
⌀ do furo central 7,5 mm
⌀ da rosca 8 mm
Tipo da ferramenta de roscagem Macho para roscar a máquina, para mecanizado convencional
Número de sulcos de aparas 3
Anel colorido sin
Série CleverTap
Número de arestas de corte Z 3
Profundidade de rosca 20 mm
Tipo de produto Macho para roscar

Números de identificação e classificações

Número do artigo 136255 8X0,5
EAN/GTIN 4067263162117
Número do fabricante 136255 8X0,5

Tabela de aplicação

Alumínio
N
13
Alumínio (apara curta)
N
13
Aço < 500 N/mm²
P
12
Aço < 750 N/mm²
P
12
Aço < 900 N/mm²
P
6
Óleo
 
máximo a molhado
 

Descrição

Ejecución:

HOLEX Clever Tap:
Broca de roscar estável para aplicações padrão convencionais. Material de corte HSS-E de alta qualidade e geometria para materiais de aço. Superfície: Perfil de rosca temperado de cor bronze.

Descarregamentos e documentos

Comparar com produtos semelhantes

Este artigo


Recomendações


Broca de roscar para máquina HOLEX Clever Tap  8X0,5

Broca de roscar para máquina HOLEX Clever Tap 8X0,5

sob pedido
Em stock
64 peças em stock
17,88 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
32 peças em stock
32,81 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
82 peças em stock
27,60 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
70 peças em stock
17,88 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Tipo da ferramenta de roscagem Macho para roscar a máquina, para mecanizado convencional Macho de roscado manual Macho de roscar de máquina para processamento convencional Macho para roscar a máquina, para mecanizado convencional
Ângulo do flanco 60 grau 60 grau 60 grau 60 grau
Tamanho da rosca M8×0,5 M8×0,5 M8×0,5 M8×0,5
Norma de rosca DIN 13 DIN 13 DIN 13 DIN 13
Refrigeração interior no no não no
⌀ do furo central 7,5 mm 7,5 mm 7,5 mm 7,5 mm
⌀ haste Ds 6 mm 6 mm 6 mm 6 mm

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta