Macho de roscar para máquina para fusos síncronos HSS-E-PM Forma E, TiAlN, M: M3

N.º do artigo: 135743 M3
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Individual prices for business customers after login.
sob pedido
Em stock
170 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

M Preço unitário com IVA
  • Tipo de rosca: M
  • Ângulo do flanco: 60
  • Óleo de corte: HSS E PM
  • Norma: Norma de fábrica
  • Norma de rosca: DIN 13

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Tamanho da rosca M3
Revestimento TiAlN
Tipo de rosca M
Ângulo do flanco 60 grau
Óleo de corte HSS E PM
Norma Norma de fábrica
Norma de rosca DIN 13
Classe de tolerância ISO 2X 6HX
Forma de corte E
Ângulo espiral 40 grau
Haste DIN 1835 B com h6
Refrigeração interior não
Utilização com tipo de perfuração até 2,5×D com furo cego
Sentido de corte direita
Passo de rosca 0,5 mm
Comprimento total L 70 mm
⌀ haste Ds 6 mm
Quadrado da haste □ 4,9 mm
⌀ do furo central 2,5 mm
⌀ da rosca 3 mm
Tolerância da haste h6
Tipo da ferramenta de roscagem Macho de roscar de máquina para processamento síncrono
Número de sulcos de aparas 3
Anel colorido azul
Número de arestas de corte Z 3
Profundidade de rosca 7,5 mm
Tipo de produto Machos de roscar

Números de identificação e classificações

Número do artigo 135743 M3
EAN/GTIN 4045197508225
Número do fabricante 135743 M3

Tabela de aplicação

Alumínio (apara curta)
N
32
Aço < 750 N/mm²
P
32
Aço < 900 N/mm²
P
20
INOX < 900 N/mm²
M
11
INOX > 900 N/mm²
M
9
CuZn
N
30
Óleo
 
máximo a molhado
 
mínimo a molhado
 

Descrição

Versão:

Design estável com espiral à direita e haste conforme DIN1835-B. Geometria especial para utilização em máquinas com acionamento por fuso sincronizado. A broca de roscar é guiada pelo fuso síncrono da máquina.
Revestimento TiAlN especial para uma vida útil ideal. Pode ser usada com emulsão (teor de massa lubrificante de pelo menos 8%).
Forma E (corte inicial: 1,5 – 2 passos) para profundidades máximas de rosca.

Nota:

Para utilização em fusos síncronos, o mandril de corte de roscas de troca rápida GARANT n.º 338100338121 com compensação mínima do comprimento (MLA) garante a máxima fiabilidade durante o processamento.

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta