Carro de servicio con estantes

N.º do artigo: 135400
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Desconhecido
{0} peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Preço unitário com IVA
Tenha em atenção o prazo de entrega e recomendação:
Efetuamos o pedido deste artigo diretamente ao fabricante, uma vez que não faz parte da nossa gama principal e, como tal, não temos em stock. Informação

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Tipo de produto Estanterías rodantes

Números de identificação e classificações

Número do artigo 135400
EAN/GTIN 4017976135403
Número do fabricante 135400
Número L L90080 614

Descrição

Ejecución:

desmontado

Descripción:

Con dos estantes y una barra de empuje tubular. Ambos marcos con estantes en paneles derivados de la madera, superficie en haya, borde de 15 mm de altura. Recubrimiento en polvo azul (RAL 5007) Espacio libre en los estantes 400 mm, altura total 970 mm. Capacidad de carga superficie de carga superior de 100 kg. 4 ruedas giratorias con neumáticos TPE, bujes con rodamientos de bolas de ranura profunda. 2 piezas con frenos, según la norma europea EN 1757-3 (seguridad de los carros de plataforma). Adecuado para las cajas Euro 600 x 400 mm. Entrega desmontada.

Característica:

Capacidad total de carga (kg): 250
Longitud de la superficie útil (mm): 605
Ancho de la superficie útil (mm): 408
Alturas de los pisos (mm): 194, 623
Capacidad portante del piso (kg): 100
Longitud total (mm): 747
Ancho total (mm): 414
Altura total (mm): 970
Neumáticos: TPE
Tamaño de la rueda (mm): 125 x 32

Nota:

de acuerdo a EN 1757-3

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta