{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Tamanho da rosca | M24 | |
Revestimento | vaporizado | |
Tipo de rosca | M | |
Ângulo do flanco | 60 grau | |
Óleo de corte | HSS E | |
Norma | DIN 376 | |
Norma de rosca | DIN 13 | |
Classe de tolerância | ISO 2 6H | |
Forma de corte | C | |
Ângulo espiral | 40 grau | |
Haste | Mango cilíndrico con h9 | |
Refrigeração interior | no | |
Utilização com tipo de perfuração | hasta 3×D en agujero ciego | |
Sentido de corte | derecha | |
Passo de rosca | 3 mm | |
Comprimento total L | 160 mm | |
⌀ haste Ds | 18 mm | |
Quadrado da haste □ | 14,5 mm | |
⌀ do furo central | 21 mm | |
⌀ da rosca | 24 mm | |
Tipo da ferramenta de roscagem | Macho para roscar a máquina, para mecanizado convencional | |
Número de sulcos de aparas | 4 | |
Anel colorido | sin | |
Número de arestas de corte Z | 4 | |
Profundidade de rosca | 72 mm | |
Tipo de produto | Macho para roscar |
Número do artigo | 134851 M24 | |
EAN/GTIN | 4045197350923 | |
Número do fabricante | 134851 M24 |
Este artigo |
Recomendações |
||
---|---|---|---|
Broca de roscar para máquina M24
sob pedido
Em stock
119 peças em stock
97,44 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
44 peças em stock
151,81 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
31 peças em stock
70,11 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Comprimento total L | 160 mm | 160 mm | 160 mm |
Norma de rosca | DIN 13 | DIN 13 | DIN 13 |
Refrigeração interior | no | no | no |
Haste | Mango cilíndrico con h9 | Mango cilíndrico con h9 | Mango cilíndrico con h9 |
Óleo de corte | HSS E | HSS E | HSS E |
Utilização com tipo de perfuração | hasta 3×D en agujero ciego | hasta 3 × D en agujero pasante | hasta 2,5×D en agujero ciego |
Tipo de produto | Macho para roscar | Macho para roscar | Macho para roscar |