Macho de roscar para máquina curto, sem revestimento, M: M5

N.º do artigo: 134650 M5
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Em stock
151 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

M Preço unitário com IVA
  • Tipo de rosca: M
  • Ângulo do flanco: 60
  • Óleo de corte: HSS E
  • Norma: DIN 352
  • Norma de rosca: DIN 13

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Ofertas

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Tamanho da rosca M5
Revestimento sem revestimento
Tipo de rosca M
Ângulo do flanco 60 grau
Óleo de corte HSS E
Norma DIN 352
Norma de rosca DIN 13
Classe de tolerância ISO 2 6H
Forma de corte C
Ângulo espiral 15-20 grau
Haste Haste cilíndrica com h9
Refrigeração interior não
Utilização com tipo de perfuração até 2×D com furo cego
Sentido de corte direita
Passo de rosca 0,8 mm
Comprimento total L 50 mm
⌀ haste Ds 6 mm
Quadrado da haste □ 4,9 mm
⌀ do furo central 4,2 mm
⌀ da rosca 5 mm
Tipo da ferramenta de roscagem Macho de roscar de máquina para processamento convencional
Número de sulcos de aparas 3
Anel colorido sem
Número de arestas de corte Z 3
Profundidade de rosca 10 mm
Tipo de produto Machos de roscar

Números de identificação e classificações

Número do artigo 134650 M5
EAN/GTIN 4045197075703
Número do fabricante 134650 M5

Tabela de aplicação

Alumínio (apara curta)
N
13
Aço < 500 N/mm²
P
15
Aço < 750 N/mm²
P
15
Óleo
 
máximo a molhado
 

Descrição

Versão:

A haste curta é menos saliente e, como tal, mais estável.

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta