{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Tamanho da rosca | M6,5×0,75 | |
Revestimento | AlTiX | |
Tipo de rosca | MF | |
Ângulo do flanco | 60 grau | |
Óleo de corte | HSS E PM | |
Norma | DIN 374 | |
Norma de rosca | DIN 13 | |
Classe de tolerância | ISO 2X 6HX | |
Forma de corte | B | |
Haste | Haste cilíndrica com h9 | |
Refrigeração interior | não | |
Utilização com tipo de perfuração | até 3×D com furo de passagem | |
Sentido de corte | direita | |
Passo de rosca | 0,75 mm | |
Comprimento total L | 80 mm | |
⌀ haste Ds | 5,5 mm | |
Quadrado da haste □ | 4,3 mm | |
⌀ do furo central | 5,8 mm | |
⌀ da rosca | 6,5 mm | |
Tipo da ferramenta de roscagem | Macho de roscar de máquina para processamento dinâmico | |
Número de sulcos de aparas | 3 | |
Anel colorido | verde | |
Série | Master Tap | |
Número de arestas de corte Z | 3 | |
Profundidade de rosca | 19,5 mm | |
Tipo de produto | Machos de roscar |
Número do artigo | 132905 6,5X0,75 | |
EAN/GTIN | 4045197984203 | |
Número do fabricante | 132905 6,5X0,75 |
Este artigo |
Recomendações |
||
---|---|---|---|
Macho de roscar para máquina GARANT Master Tap HSS-E-PM 6HX, AlTiX, MF: 6,5X0,75
sob pedido
Em stock
79 peças em stock
40,12 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
123 peças em stock
48,59 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
33 peças em stock
16,75 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Forma de corte | B | C | C |
Comprimento total L | 80 mm | 80 mm | 80 mm |
⌀ da rosca | 6,5 mm | 6,5 mm | 6,5 mm |
Tamanho da rosca | M6,5×0,75 | M6×0,75 | M6×0,75 |
⌀ do furo central | 5,8 mm | 5,8 mm | 5,8 mm |
Quadrado da haste □ | 4,3 mm | 4,3 mm | 4,3 mm |
Classe de tolerância | ISO 2X 6HX | ISO 2X 6HX | ISO 2 6H |