Versão:
- Clase de protección IP67
- Acero inoxidable
- Pantalla LCD 7,5 mm
- Estándar de fábrica
- El sistema de medición es insensible a los agentes de refrigeración y al polvo
- La carcasa y las llaves de funcionamiento tienen una excelente resistencia química
- Tornillo de bloqueo
Descrição:
Calibre digital de bolsillo con biseles transversales largos para mediciones interiores, de acero inoxidable, clase de protección IP 67, estándar de fábrica, con tornillo de bloqueo, con biseles transversales, Abl. 0,01 mm / .0005 pulgadas, pantalla LCD de 7,5 mm, electrónica QuickStart, función QuickLock, puesta a cero en cualquier punto, cambio de mm/pulgada. Salida de datos variable (RS 232 + Digimatic + USB), función PRESET. Insensible al refrigerante y al polvo.
Característica:
- Material: Acero inoxidable
- Clase IP: IP 67
- Leyendo: 0,01 mm
- Rango de medición (mm): 10 - 200
- Límite de error (mm): 0,03 mm
- Límite de error (µm): 30 µm
- Altura del dígito: 7,5 mm
- Longitud de mandíbula de medición (mm): 60 mm
Norma:
Factory standard