Versão:
Material principal
100% poliéster, recubierto de PU, resistente al viento y al agua, transpirable 240g/m²
Bolsillos
Bolsillo para regla con bolsillo extra y portacuchillos
Bolsillo de pernera con fuelle y solapa
Abertura con solapa para poder colgar los bolsillos de clavos
Funcionalidad
Viento e impermeabilidad con costuras soldadas
Acabado
Ajustable. bajo de pernera con botones
Reflejo
Cinta reflectante de 65 mm de ancho
Detalles
Tirantes ajustables y extraíbles con elástico
Ajustable con cordón en la cintura y elástico ancho en la espalda
Refuerzo
Reforzado en rodillas y parte inferior trasera de la pernera del pantalón
Descrição:
- Pantalones de lluvia de alta visibilidad para usted con tareas laborales que requieran una prenda impermeable duradera pero al mismo tiempo movible
- Los pantalones son cortavientos e impermeables con costuras soldadas
- Buen ajuste con elástico ancho en la espalda, tirantes ajustables y extraíbles con elástico y extremos de las perneras ajustables con botones
- Bolsillos de fácil acceso como el bolsillo de la pernera con fuelle y solapa, bolsillo para la regla con bolsillo adicional y portacuchillos y abertura con solapa para poder colgar los bolsillos para clavos
- El pantalón está reforzado en las rodillas y en la parte inferior trasera de la pernera
- Certificado según EN 343, Ropa de protección contra las inclemencias del tiempo y EN ISO 20471, Clase 2, Ropa de protección con alta visibilidad
- El color 4600, 9900 no está certificado según EN ISO 20471
- Los colores 3300, 4600, 5300 y 9900 han sido actualizados
- El modelo anterior se entrega mientras haya existencias suficientes
- Para el modelo actualizado en color 4600, 9900, véase el artículo 1305
Norma:
- EN 343, Class 3.1
- EN ISO 20471, Class 2
- Combination Certification Z
- Colour 4600, 9900 is not certified according to EN ISO 20471