{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Tamanho da rosca | 3/8-24 UNF | |
Revestimento | TiN | |
Tipo de rosca | UNF | |
Ângulo do flanco | 60 grau | |
Óleo de corte | HSS E | |
Norma | DIN 371 | |
Norma de rosca | ASME B1.1 | |
Classe de tolerância | 1B; 2B; 2B +0,05; 2B +0,10; 2B +0,20; 3B | |
Forma de corte | C | |
Haste | Mango cilíndrico con h9 | |
Refrigeração interior | no | |
Utilização com tipo de perfuração | hasta 2×D en agujero ciego | |
Sentido de corte | derecha | |
Passo de rosca | 1,058 mm | |
Passos por polegada | 24 | |
⌀ da rosca | 9,525 mm | |
Comprimento total L | 100 mm | |
⌀ haste Ds | 10 mm | |
Quadrado da haste □ | 8 mm | |
⌀ do furo central | 8,5 mm | |
Tipo da ferramenta de roscagem | Macho para roscar a máquina, para mecanizado convencional | |
Número de sulcos de aparas | 3 | |
Anel colorido | sin | |
Número de arestas de corte Z | 3 | |
Profundidade de rosca | 23,83 mm | |
Tipo de produto | Macho para roscar |
Número do artigo | 130045 3/8-24 | |
EAN/GTIN | 4062406048174 | |
Número do fabricante | 130045 3/8-24 |