TERMINAL POLIGONAL FIJACON 14X18 - 19MM

N.º do artigo: 13.19
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 1-2 semanas
{0} peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Preço unitário com IVA
Tenha em atenção o prazo de entrega e recomendação:
Efetuamos o pedido deste artigo diretamente ao fabricante, uma vez que não faz parte da nossa gama principal e, como tal, não temos em stock. Informação

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Tipo de produto Herramienta insertable de carraca anular

Números de identificação e classificações

Número do artigo 13.19
EAN/GTIN 3148510930121
Número do fabricante 13.19
Número L L60130 5244

Descrição

Descripción:

  • Interruptor de presión para una liberación controlada y sin tirones
  • Práctico y seguro
  • Puede utilizarse con una sola mano
  • Acabado cromado

Característica:

  • A [mm]: 19
  • d [mm]: 31,0
  • E [mm]: 12
  • B [mm]: 27
  • L [mm]: 25
  • [g]: 141

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta