{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Série | Master Steel | |
área de ⌀ | 6,06 mm - 8,05 mm | |
Revestimento | TiAlN | |
Óleo de corte | MDI | |
Norma | Norma de fábrica | |
Versão | 12×D | |
Tolerância de ⌀ nominal | h7 | |
Número de arestas de corte Z | 2 | |
Ângulo da ponta | 135 grau | |
Haste | DIN 6535 HA con h6 | |
Refrigeração interior | sí, con 25 bar | |
Estratégia de maquinagem | HPC | |
Seminorma | sí | |
Comprimento dos canais de aparas Lc | 108 mm | |
Comprimento total L | 146 mm | |
⌀ haste Ds | 8 mm | |
Anel colorido | verde | |
Tipo de produto | Broca espiral |
Número do artigo | 123225 6,06-X | |
EAN/GTIN | 4062406080419 | |
Número do fabricante | 123225 6,06-X |