{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Série | Master Steel | |
⌀ nominal DC | 11,5 mm | |
Revestimento | TiAlN | |
Óleo de corte | MDI | |
Norma | Norma de fábrica | |
Versão | 12×D | |
Tolerância de ⌀ nominal | h7 | |
Número de arestas de corte Z | 2 | |
Ângulo da ponta | 135 grau | |
profundidade de perfuração máxima recomendada L2 | 138,8 mm | |
Haste | DIN 6535 HA con h6 | |
Refrigeração interior | sí, con 25 bar | |
Estratégia de maquinagem | HPC | |
Seminorma | sí | |
Comprimento dos canais de aparas Lc | 156 mm | |
Comprimento total L | 204 mm | |
⌀ haste Ds | 12 mm | |
Avanço f em aço < 1100 N/mm2 | 0,2 mm/U | |
Anel colorido | verde | |
Tipo de produto | Broca espiral |
Número do artigo | 123225 11,5 | |
EAN/GTIN | 4045197845641 | |
Número do fabricante | 123225 11,5 |
Este artigo |
Recomendações |
||||
---|---|---|---|---|---|
Broca MDI haste cilíndrica GARANT Master Steel SPEED DIN 6535 HA 11,5
sob pedido
Em stock
7 peças em stock
363,25 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
5 peças em stock
456,80 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
8 peças em stock
464,38 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
4 peças em stock
352,29 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
38 peças em stock
289,84 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Seminorma | sí | sim | sim | sim | sí |
Número de arestas de corte Z | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Anel colorido | verde | azul | verde | amarelo | verde |
⌀ nominal DC | 11,5 mm | 11,5 mm | 11,5 mm | 11,5 mm | 11,5 mm |
Ângulo da ponta | 135 grau | 135 grau | 135 grau | 135 grau | 135 grau |
Estratégia de maquinagem | HPC | HPC | HPC | HPC | HPC |
Tipo de produto | Broca espiral | Broca espiral | Broca espiral | Broca espiral | Broca espiral |