Broca HPC MDI com haste cilíndrica DIN 6535 HA, TiAlN, ⌀ DC m6 (mm ou polegadas): 17

N.º do artigo: 123008 17
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.

Adicionar serviço:

  • Só é possível adicionar serviços com JavaScript. Fale com a sua pessoa de contacto de confiança.
  • 0,01 € /pçs.
  • 0,01 € /pçs.
sob pedido
Em stock
7 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

⌀ DC m6 (mm ou polegadas) Preço unitário com IVA

Disponibilidade

  • Material de corte: VHM
  • Norma: Norma de fábrica
  • Versão: 8×D
  • Tolerância de ⌀ nominal: m6
  • Número de arestas de corte Z: 2

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

⌀ nominal DC 17 mm
Revestimento TiAlN
Material de corte VHM
Norma Norma de fábrica
Versão 8×D
Tolerância de ⌀ nominal m6
Número de arestas de corte Z 2
Ângulo da ponta 140 grau
profundidade de perfuração máxima recomendada L2 145,5 mm
Haste DIN 6535 HA com h6
Refrigeração interior sim, com 25 bar
Estratégia de maquinagem HPC
Seminorma sim
Comprimento dos canais de aparas Lc 171 mm
Comprimento total L 222 mm
⌀ haste Ds 18 mm
Tolerância da haste h6
Avanço f em INOX > 900 N/mm2 0,25 mm/U
Anel colorido azul
Tipo de produto Broca espiral

Identificação e classificação

Número do artigo 123008 17
EAN/GTIN 4045197570031
Número do fabricante 123008 17
Fabricante Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela de aplicação

Aço < 500 N/mm²
P
90
Aço < 750 N/mm²
P
75
Aço < 900 N/mm²
P
70
Aço < 1100 N/mm²
P
55
Aço < 1400 N/mm²
P
32
INOX < 900 N/mm²
M
70
INOX > 900 N/mm²
M
60
máximo a molhado
 
mínimo a molhado
 

Descrição

Versão:

Núcleo forte e ponta em bico especial − por isso, aresta transversal cortante com elevada precisão de centragem. Elevada precisão de alinhamento e circularidade do furo graças às 4 fases de guiamento. Excelente evacuação de aparas graças aos 4 canais de refrigeração internos a partir de ⌀ 3,8 mm. Até ⌀ 3,7 mm com 2 canais de refrigeração internos. As arestas de corte principais retas com arredondamento das arestas e uma forma especial dos sulcos produzem aparas curtas, mesmo em materiais que de outro modo seriam de apara comprida.

Nota:

Comprimento dos canais de aparas LC = L2 + 1,5 × DC.
Forma HB e HE disponíveis ao mesmo preço que HA.
Forma HB: encomendar com n.º 123010.
Forma HE: encomendar com n.º 123008 + 129100HE.

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta
Your contact person