{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Série | Pro Inox | |
⌀ nominal DC | 3,5 mm | |
Revestimento | AlTiN | |
Óleo de corte | MDI | |
Norma | DIN 6537 | |
Versão | 6×D | |
Tolerância de ⌀ nominal | m7 | |
Número de arestas de corte Z | 2 | |
Ângulo da ponta | 140 grau | |
profundidade de perfuração máxima recomendada L2 | 22,8 mm | |
Haste | DIN 6535 HB con h6 | |
Refrigeração interior | sí, con 25 bar | |
Comprimento dos canais de aparas Lc | 28 mm | |
Comprimento total L | 66 mm | |
⌀ haste Ds | 6 mm | |
Avanço f em INOX < 900 N/mm2 | 0,05 mm/U | |
Anel colorido | azul | |
Tipo de produto | Broca espiral |
Número do artigo | 122686 3,5 | |
EAN/GTIN | 4067263008491 | |
Número do fabricante | 122686 3,5 |