{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
⌀ nominal DC | 7,1 mm | |
Revestimento | TiAlN | |
Óleo de corte | VHM | |
Norma | DIN 6537 | |
Versão | 6×D | |
Tolerância de ⌀ nominal | m6 | |
Número de arestas de corte Z | 2 | |
Ângulo da ponta | 140 grau | |
profundidade de perfuração máxima recomendada L2 | 42,4 mm | |
Haste | DIN 6535 HB com h6 | |
Refrigeração interior | sim, com 25 bar | |
Estratégia de maquinagem | HPC | |
Seminorma | sim | |
Comprimento dos canais de aparas Lc | 53 mm | |
Comprimento total L | 91 mm | |
⌀ haste Ds | 8 mm | |
Tolerância da haste | h6 | |
Avanço f em INOX > 900 N/mm2 | 0,12 mm/U | |
Anel colorido | azul | |
Tipo de produto | Broca espiral |
Número do artigo | 122661 7,1 | |
EAN/GTIN | 4045197457592 | |
Número do fabricante | 122661 7,1 |
Este artigo |
Recomendações |
|||
---|---|---|---|---|
Broca HPC MDI com haste cilíndrica DIN 6535 HB, TiAlN, ⌀ DC m6 (⌀ DC X = h7): 7,1mm
sob pedido
Em stock
20 peças em stock
82,77 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
7 peças em stock
88,07 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
2 peças em stock
79,05 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
104 peças em stock
48,47 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Seminorma | sim | sim | sim | sim |
Número de arestas de corte Z | 2 | 2 | 2 | 2 |
Comprimento total L | 91 mm | 91 mm | 91 mm | 91 mm |
Refrigeração interior | sim, com 25 bar | sim, com 25 bar | sim, com 25 bar | sim, com 25 bar |
⌀ nominal DC | 7,1 mm | 7,1 mm | 7,1 mm | 7,1 mm |
Norma | DIN 6537 | DIN 6537 | DIN 6537 | DIN 6537 |
Tolerância de ⌀ nominal | m6 | h7 | h7 | h7 |