{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Série | Pro Steel | |
⌀ nominal DC | 6,4 mm | |
Revestimento | TiAlN | |
Óleo de corte | MDI | |
Norma | DIN 6537 K | |
Versão | 4×D | |
Tolerância de ⌀ nominal | h7 | |
Número de arestas de corte Z | 2 | |
Ângulo da ponta | 140 grau | |
profundidade de perfuração máxima recomendada L2 | 24,4 mm | |
Haste | DIN 6535 HB con h6 | |
Refrigeração interior | sí, con 25 bar | |
Estratégia de maquinagem | HPC | |
Seminorma | sí | |
Comprimento dos canais de aparas Lc | 34 mm | |
Comprimento total L | 79 mm | |
⌀ haste Ds | 8 mm | |
Avanço f em aço < 900 N/mm2 | 0,18 mm/U | |
Anel colorido | verde | |
Tipo de produto | Broca espiral |
Número do artigo | 122507 6,4 | |
EAN/GTIN | 4045197831996 | |
Número do fabricante | 122507 6,4 |
Este artigo |
Recomendações |
|||
---|---|---|---|---|
Broca MDI Weldon HOLEX Pro Steel DIN 6535 HB 6,4
sob pedido
Em stock
75 peças em stock
44,06 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
21 peças em stock
54,39 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
12 peças em stock
69,78 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
35 peças em stock
46,91 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Versão | 4×D | 4×D | 4×D | 4×D |
⌀ nominal DC | 6,4 mm | 6,4 mm | 6,4 mm | 6,4 mm |
Haste | DIN 6535 HB con h6 | DIN 6535 HB con h6 | DIN 6535 HB con h6 | DIN 6535 HB con h6 |
Óleo de corte | MDI | MDI | MDI | MDI |
Tolerância de ⌀ nominal | h7 | h7 | m7 | m7 |
⌀ haste Ds | 8 mm | 8 mm | 8 mm | 8 mm |
profundidade de perfuração máxima recomendada L2 | 24,4 mm | 24,4 mm | 24,4 mm | 24,4 mm |