{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Series | Pro Inox | |
Nominal ⌀ DC | 13.5 mm | |
Coating | AlTiN | |
Tool material | Solid carbide | |
Standard | DIN 6537 K | |
Version | 4×D | |
Tolerance nominal ⌀ | m7 | |
Number of cutting edges Z | 2 | |
Point angle | 140 degrees | |
recommended maximum drilling depth L2 | 39.8 mm | |
Shank | DIN 6535 HA to h6 | |
Through-coolant | yes, with 25 bar | |
Flute length Lc | 60 mm | |
Overall length L | 107 mm | |
Shank ⌀ Ds | 14 mm | |
Feed f in stainless steel < 900 N/mm2 | 0.15 mm/rev. | |
Colour ring | blue | |
Type of product | Twist Drill |
Número do artigo | 122490 13,5 | |
EAN/GTIN | 4067263004813 | |
Número do fabricante | 122490 13,5 |
Este artigo |
Recomendações |
|||
---|---|---|---|---|
HOLEX Pro INOX solid carbide high-performance drill, plain shank DIN 6535 HA, AlTiN, ⌀ DC m7: 13,5mm
sob pedido
Em stock
111 peças em stock
€125.93
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
41 peças em stock
€163.30
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
42 peças em stock
€117.88
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
8 peças em stock
€256.45
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Number of cutting edges Z | 2 | 2 | 2 | 2 |
Overall length L | 107 mm | 107 mm | 107 mm | 107 mm |
Nominal ⌀ DC | 13.5 mm | 13.5 mm | 13.5 mm | 13.5 mm |
Shank | DIN 6535 HA to h6 | DIN 6535 HA to h6 | DIN 6535 HA to h6 | DIN 6535 HA to h6 |
Tool material | Solid carbide | Solid carbide | Solid carbide | Solid carbide |
Flute length Lc | 60 mm | 60 mm | 60 mm | 60 mm |
Type of product | Twist Drill | Jobber drill | Jobber drill | Jobber drill |