Mordaza con plato giratorio, 175 mm

N.º do artigo: 1224.175
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Individual prices for business customers after login.
sob pedido
Disponível em 1-2 semanas
{0} peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Preço unitário com IVA
Tenha em atenção o prazo de entrega e recomendação:
Efetuamos o pedido deste artigo diretamente ao fabricante, uma vez que não faz parte da nossa gama principal e, como tal, não temos em stock. Informação

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Tipo de produto Tornillo paralelo

Números de identificação e classificações

Número do artigo 1224.175
EAN/GTIN 3148519276312
Número do fabricante 1224.175
Número L L60130 7876

Descrição

Descrição:

  • Furgonetas fabricadas en hierro fundido nodular, con una carga de rotura de al menos 700 N/mm².
  • Gran superficie de apoyo de la guía del prisma / mandíbula móvil: La guía sin flexión asegura que el vicio funcione incluso bajo cargas pesadas.
  • Mandíbulas intercambiables y paralelas. Alta resistencia al desgaste, dureza 48/53 HRC.
  • Mordazas extraíbles en forma de V para sujetar tubos dureza 40/46 HRC
  • Ajuste a través de 2 tornillos especiales con ajuste de juego
  • Husillo del actuador pulido

Característica:

  • A max [mm]: 235
  • B [mm]: 118
  • Al [mm]: 241
  • H1 [mm]: 123
  • L [mm]: 532
  • L1 [mm]: 178
  • L2 [mm]: 68
  • L3 [mm]: 111
  • peso en kilogramos: 26,36

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta