{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Série | Pro Inox | |
⌀ nominal DC | 17 mm | |
Revestimento | AlTiN | |
Óleo de corte | MDI | |
Norma | DIN 6537 K | |
Versão | 4×D | |
Tolerância de ⌀ nominal | m7 | |
Número de arestas de corte Z | 2 | |
Ângulo da ponta | 140 grau | |
profundidade de perfuração máxima recomendada L2 | 47,5 mm | |
Haste | DIN 6535 HA con h6 | |
Refrigeração interior | no | |
Comprimento dos canais de aparas Lc | 73 mm | |
Comprimento total L | 123 mm | |
⌀ haste Ds | 18 mm | |
Avanço f em INOX < 900 N/mm2 | 0,17 mm/U | |
Anel colorido | azul | |
Tipo de produto | Broca espiral |
Número do artigo | 122390 17 | |
EAN/GTIN | 4067263003779 | |
Número do fabricante | 122390 17 |
Este artigo |
Recomendações |
|||
---|---|---|---|---|
Broca de alto rendimento MDI HOLEX Pro INOX haste cilíndrica DIN 6535 HA 17
sob pedido
Em stock
51 peças em stock
126,32 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
40 peças em stock
152,63 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
47 peças em stock
134,64 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
6 peças em stock
203,96 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Revestimento | AlTiN | TiN | TiAlN | TiAlN |
Versão | 4×D | 4×D | 4×D | 4×D |
Refrigeração interior | no | não | não | no |
⌀ nominal DC | 17 mm | 17 mm | 17 mm | 17 mm |
Tolerância de ⌀ nominal | m7 | h7 | h7 | h7 |
Comprimento dos canais de aparas Lc | 73 mm | 73 mm | 73 mm | 73 mm |
profundidade de perfuração máxima recomendada L2 | 47,5 mm | 47,5 mm | 47,5 mm | 47,5 mm |