Destornillador con mango transversal, cabeza esférica y terminación lateral, para tornillos con hexágono interior, cabeza esférica de forma perfecta, que permite girar tornillos con un ángulo de hasta 30°, mango transversal con terminación lateral

N.º do artigo: 1208.4 150
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 2-3 semanas
{0} peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Preço unitário com IVA
Tenha em atenção o prazo de entrega e recomendação:
Efetuamos o pedido deste artigo diretamente ao fabricante, uma vez que não faz parte da nossa gama principal e, como tal, não temos em stock. Informação

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Tipo de produto Destornilladores

Números de identificação e classificações

Número do artigo 1208.4 150
EAN/GTIN 7610733256587
Número do fabricante PB 1208.4-150
Número L L60060 2696

Descrição

Descripción:

  • Destornillador con mango transversal, cabeza esférica y terminación lateral
  • Para tornillos con hexágono interior
  • Cabeza esférica de forma perfecta, que permite girar tornillos con un ángulo de hasta 30°
  • Mango transversal con terminación lateral, para aplicar pares de apriete elevados
  • acabado de alta calidad, resistente a los disolventes, aceites, ácidos y sales
  • Aleación especial de acero para resortes, elasticidad extraordinaria y gran dureza
  • Rotulación láser con n.° de serie, garantía de por vida

Característica:

  • Casquillo hexagonal tamaño del tornillo métrico: 4 mm
  • Longitud completa mango en cruz: 187 mm
  • Longitud de la hoja accionamiento lateral: 18 mm
  • Longitud de la hoja accionamiento transversal: 150 mm
  • Longitud de la hoja: 125 mm
  • Mango en cruz de ancho completo: 92 mm
  • Para tornillos metálicos M: 5 mm
  • Para tornillos prisioneros M: 8 mm
  • Perfil: para tornillos de cabeza hexagonal interior mm

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta