Broca craneana MD Profundidade de corte 30 mm, TiAlN, ⌀ DC: 26mm

N.º do artigo: 118780 26
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
51 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

⌀ DC Preço unitário com IVA
  • Óleo de corte: HM
  • Norma: Norma de fábrica
  • Haste: Haste Weldon

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Ofertas

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

⌀ nominal DC 26 mm
Revestimento TiAlN
Óleo de corte HM
Norma Norma de fábrica
Haste Haste Weldon
⌀ da haste 19 mm
Profundidade de corte 30 mm
Comprimento total L 60 mm
Tipo de produto Broca craneana

Números de identificação e classificações

Número do artigo 118780 26
EAN/GTIN 4045197514721
Número do fabricante 118780 26

Tabela de aplicação

Alumínio (apara curta)
N
80
Alumínio > 10% Si
N
75
Aço < 500 N/mm²
P
50
Aço < 750 N/mm²
P
45
Aço < 900 N/mm²
P
35
Aço < 1100 N/mm²
P
20
INOX < 900 N/mm²
M
25
INOX > 900 N/mm²
M
20
GG
K
20
GGG
K
15
Uni
 
Óleo
 
máximo a molhado
 
mínimo a molhado
 
seco
 

Descrição

Versão:

Adequada para todas as perfuradoras magnéticas comuns. Maquinagem muito boa graças à geometria otimizada das arestas. Fácil de retificar. Com haste Weldon – ⌀ 19 mm.
HM com revestimento TiAlN especial - longa vida útil e excelente potência de corte.

Vantagem:

Em perfuradoras magnéticas móveis ou com coluna estacionárias para a produção de grandes furos na construção em aço. A broca craneana apenas corta um anel de material fino. O núcleo da broca é ejetado por um pino ejetor através da força da mola.

Material fornecido:

Sem pino ejetor.

Nota:

Recomenda-se óleo de corte de elevado rendimento para a lubrificação de brocas craneanas (ver n.º 084210).

Descarregamentos e documentos

Comparar com produtos semelhantes

Este artigo


Recomendações


Broca craneana MD Profundidade de corte 30 mm, TiAlN, ⌀ D<sub>C</sub>: 26mm

Broca craneana MD Profundidade de corte 30 mm, TiAlN, ⌀ DC: 26mm

sob pedido
Em stock
51 peças em stock
51,59 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
147 peças em stock
66,25 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
190 peças em stock
40,09 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
69 peças em stock
56,04 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
152 peças em stock
23,13 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Anel colorido sem sem sem
⌀ nominal DC 26 mm 26 mm 26 mm 26 mm 26 mm
Óleo de corte HM HM HM HSS HM
Tipo de produto Broca craneana Coroa de perfuração Coroa de perfuração Broca craneana Coroa de perfuração

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta