Broca craneana MD Profundidade de corte 30 mm, TiAlN, ⌀ DC: 25mm

N.º do artigo: 118780 25
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
29 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

⌀ DC Preço unitário com IVA
  • Óleo de corte: HM
  • Norma: Norma de fábrica
  • Haste: Haste Weldon

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

⌀ nominal DC 25 mm
Revestimento TiAlN
Óleo de corte HM
Norma Norma de fábrica
Haste Haste Weldon
⌀ da haste 19 mm
Profundidade de corte 30 mm
Comprimento total L 60 mm
Tipo de produto Broca craneana

Números de identificação e classificações

Número do artigo 118780 25
EAN/GTIN 4045197514714
Número do fabricante 118780 25

Tabela de aplicação

Alumínio (apara curta)
N
80
Alumínio > 10% Si
N
75
Aço < 500 N/mm²
P
50
Aço < 750 N/mm²
P
45
Aço < 900 N/mm²
P
35
Aço < 1100 N/mm²
P
20
INOX < 900 N/mm²
M
25
INOX > 900 N/mm²
M
20
GG
K
20
GGG
K
15
Uni
 
Óleo
 
máximo a molhado
 
mínimo a molhado
 
seco
 

Descrição

Versão:

Adequada para todas as perfuradoras magnéticas comuns. Maquinagem muito boa graças à geometria otimizada das arestas. Fácil de retificar. Com haste Weldon – ⌀ 19 mm.
HM com revestimento TiAlN especial - longa vida útil e excelente potência de corte.

Vantagem:

Em perfuradoras magnéticas móveis ou com coluna estacionárias para a produção de grandes furos na construção em aço. A broca craneana apenas corta um anel de material fino. O núcleo da broca é ejetado por um pino ejetor através da força da mola.

Material fornecido:

Sem pino ejetor.

Nota:

Recomenda-se óleo de corte de elevado rendimento para a lubrificação de brocas craneanas (ver n.º 084210).

Descarregamentos e documentos

Comparar com produtos semelhantes

Este artigo


Recomendações


Broca craneana MD Profundidade de corte 30 mm, TiAlN, ⌀ D<sub>C</sub>: 25mm

Broca craneana MD Profundidade de corte 30 mm, TiAlN, ⌀ DC: 25mm

sob pedido
Em stock
29 peças em stock
50,16 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
152 peças em stock
58,29 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
450 peças em stock
34,57 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
408 peças em stock
21,81 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
48 peças em stock
57,26 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Anel colorido sem sem sem
⌀ nominal DC 25 mm 25 mm 25 mm 25 mm 25 mm
Óleo de corte HM HM HM HM HSS
Tipo de produto Broca craneana Coroa de perfuração Coroa de perfuração Coroa de perfuração Broca craneana

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta