Broca escalonada curta HSS 180°, TiAlN, para parafusos: M3

N.º do artigo: 117260 M3
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Individual prices for business customers after login.
Pretende pedir mais do que um artigo? Para entrada rápida
sob pedido
Em stock
26 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

para parafusos Preço unitário com IVA
  • Óleo de corte: HSS
  • Norma: DIN 1897
  • Tolerância de ⌀ nominal: h8
  • Ângulo da ponta: 118
  • Haste: Haste cilíndrica com h8

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

para parafusos M3
Revestimento TiAlN
Óleo de corte HSS
Norma DIN 1897
Tolerância de ⌀ nominal h8
Ângulo da ponta 118 grau
Haste Haste cilíndrica com h8
Ângulo dos níveis de rebaixamento 180 grau
Número de arestas de corte Z 2
Refrigeração interior não
⌀ D1 1.º nível 180° h8 3,4 mm
⌀ D2 2.º nível 180° h8 6 mm
Altura do nível L1 1.º nível 180° 9 mm
Comprimento dos canais de aparas Lc 28 mm
Comprimento total L 66 mm
⌀ haste Ds 6 mm
Avanço f em aço < 750 N/mm2 0,03 mm/U
Tolerância da haste h8
Anel colorido sem
Tipo de produto Broca escalonada

Números de identificação e classificações

Número do artigo 117260 M3
EAN/GTIN 4045197036223
Número do fabricante 117260 M3

Tabela de aplicação

Alumínio (apara curta)
N
56
Alumínio > 10% Si
N
50
Aço < 500 N/mm²
P
50
Aço < 750 N/mm²
P
37
Aço < 900 N/mm²
P
31
Aço < 1100 N/mm²
P
12
Aço < 1400 N/mm²
P
10
GG(G)
K
31
CuZn
N
80
Óleo
 
máximo a molhado
 

Descrição

Versão:

Muito estável. Tolerâncias de concentricidade estritas entre ⌀ de furo e de escareado garantem um alinhamento exato.

Vantagem:

Para furos passantes de parafusos conforme DIN-ISO 273 e escareamentos conforme DIN74, folha2, formaH, J e K, versão média.
Para parafusos conforme DIN912, 6912 e 7984, ISO1207 (DIN84).

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta