{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
⌀ nominal DC | 8,7 mm | |
Revestimento | sem revestimento | |
Óleo de corte | HSS E | |
Norma | DIN 340 | |
Tolerância de ⌀ nominal | h8 | |
Ângulo da ponta | 130 grau | |
Ângulo espiral | 35-40 grau | |
Haste | Haste cilíndrica | |
Número de arestas de corte Z | 2 | |
Refrigeração interior | não | |
profundidade de perfuração máxima recomendada L2 | 102 mm | |
Comprimento dos canais de aparas Lc | 115 mm | |
Comprimento total L | 175 mm | |
⌀ haste Ds | 8,7 mm | |
Avanço f em INOX < 900 N/mm2 | 0,08 mm/U | |
Anel colorido | azul | |
Tipo de produto | Broca espiral |
Número do artigo | 116070 8,7 | |
EAN/GTIN | 4045197027863 | |
Número do fabricante | 116070 8,7 |