Broca espiral HSS-E-PM HPC 7,4

N.º do artigo: 114610 7,4
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega

Preços de escala:

  • a partir de 1 Peça
    22,49 € / Peça
  • a partir de 10 Peça
    18,74 € / Peça
sob pedido
Em stock
35 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

⌀ DC h8 Preço unitário com IVA
  • Óleo de corte: HSS E PM
  • Norma: DIN 338
  • Tolerância de ⌀ nominal: h8
  • Ângulo da ponta: 130
  • Ângulo espiral: 38

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

⌀ nominal DC 7,4 mm
Revestimento TiAlN
Óleo de corte HSS E PM
Norma DIN 338
Tolerância de ⌀ nominal h8
Ângulo da ponta 130 grau
Ângulo espiral 38 grau
Haste Mango cilíndrico
Número de arestas de corte Z 2
Refrigeração interior no
Estratégia de maquinagem HPC
profundidade de perfuração máxima recomendada L2 57,9 mm
Comprimento dos canais de aparas Lc 69 mm
Comprimento total L 109 mm
⌀ haste Ds 7,4 mm
Avanço f em aço < 900 N/mm2 0,08 mm/U
Anel colorido verde
Tipo de produto Broca espiral

Números de identificação e classificações

Número do artigo 114610 7,4
EAN/GTIN 4045197856586
Número do fabricante 114610 7,4

Tabela de aplicação

Plásticos alumínio
N
80
Alumínio (apara curta)
N
70
Alumínio > 10% Si
N
60
Aço < 750 N/mm²
P
50
Aço < 900 N/mm²
P
40
Aço < 1100 N/mm²
P
25
Aço < 1400 N/mm²
P
14
INOX < 900 N/mm²
M
20
INOX > 900 N/mm²
M
15
Ti > 850 N/mm²
S
12
GG(G)
K
50
CuZn
N
60
Uni
 
Óleo
 
máximo a molhado
 

Descrição

Ejecución:

Broca espiral HPC de alto desempenho para materiais de liga alta e de alta resistência. Particularmente estável graças ao núcleo reforçado e a um perfil parabólico dos sulcos de aparas. Ponta em bico de forma com correção do ângulo de corte. Concentricidade precisa para uma perfuração exata.
Com ponta em bico de forma S.

Recomendación:

Profundidade máxima de perfuração:
L2 = LC - 1,5 × DC.

Descarregamentos e documentos

Comparar com produtos semelhantes

Este artigo


Recomendações


Broca espiral HSS-E-PM HPC 7,4

Broca espiral HSS-E-PM HPC 7,4

sob pedido
Em stock
35 peças em stock
a partir de 1  Peças
22,49 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
a partir de 10  Peças
18,74 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
31 peças em stock
a partir de 1  Peças
10,15 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
a partir de 10  Peças
8,45 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
217 peças em stock
a partir de 1  Peças
8,72 €
6,72 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
a partir de 10  Peças
7,27 €
5,60 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
161 peças em stock
a partir de 1  Peças
9,91 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
a partir de 10  Peças
8,27 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
69 peças em stock
a partir de 1  Peças
18,54 €
14,28 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
a partir de 10  Peças
15,45 €
11,90 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Comprimento total L 109 mm 109 mm 109 mm 109 mm 109 mm
⌀ nominal DC 7,4 mm 7,4 mm 7,4 mm 7,4 mm 7,4 mm
Norma DIN 338 DIN 338 DIN 338 DIN 338 DIN 338
Óleo de corte HSS E PM HSS HSS E HSS E HSS E
Comprimento dos canais de aparas Lc 69 mm 69 mm 69 mm 69 mm 69 mm
⌀ haste Ds 7,4 mm 7,4 mm 7,4 mm 7,4 mm 7,4 mm
profundidade de perfuração máxima recomendada L2 57,9 mm 57,9 mm 57,9 mm 57,9 mm 57,9 mm

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta