{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
⌀ nominal DC | 10,8 mm | |
Revestimento | TiAlN | |
Óleo de corte | HSS E PM | |
Norma | DIN 338 | |
Tolerância de ⌀ nominal | h8 | |
Ângulo da ponta | 130 grau | |
Ângulo espiral | 38 grau | |
Haste | Mango cilíndrico | |
Número de arestas de corte Z | 2 | |
Refrigeração interior | no | |
Estratégia de maquinagem | HPC | |
profundidade de perfuração máxima recomendada L2 | 77,8 mm | |
Comprimento dos canais de aparas Lc | 94 mm | |
Comprimento total L | 142 mm | |
⌀ haste Ds | 10,8 mm | |
Avanço f em aço < 900 N/mm2 | 0,11 mm/U | |
Anel colorido | verde | |
Tipo de produto | Broca espiral |
Número do artigo | 114610 10,8 | |
EAN/GTIN | 4045197856883 | |
Número do fabricante | 114610 10,8 |
Este artigo |
Recomendações |
||||
---|---|---|---|---|---|
Broca espiral HSS-E-PM HPC 10,8
sob pedido
Em stock
24 peças em stock
a partir de
1
Peças
49,02 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
a partir de
5
Peças
40,85 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
160 peças em stock
|
sob pedido
Em stock
107 peças em stock
a partir de
1
Peças
22,12 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
a partir de
5
Peças
18,44 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
32 peças em stock
|
sob pedido
Em stock
320 peças em stock
a partir de
1
Peças
80,41 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
a partir de
5
Peças
67,01 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Anel colorido | verde | vermelho | sem | azul | verde |
Refrigeração interior | no | não | não | não | não |
⌀ nominal DC | 10,8 mm | 10,8 mm | 10,8 mm | 10,8 mm | 10,8 mm |
Norma | DIN 338 | DIN 338 | DIN 338 | DIN 338 | DIN 338 |
Haste | Mango cilíndrico | Haste cilíndrica | Haste cilíndrica | Haste cilíndrica | DIN 1835 A com h6 |
Ângulo da ponta | 130 grau | 130 grau | 130 grau | 130 grau | 130 grau |
Tipo de produto | Broca espiral | Broca espiral | Broca espiral | Broca espiral | Broca espiral |