Broca espiral com ponta escalonada HSS-E INOX 5,1

N.º do artigo: 114008 5,1
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega

Preços de escala:

  • a partir de 1 Peça
    7,27 € / Peça
  • a partir de 10 Peça
    6,06 € / Peça
sob pedido
Em stock
47 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

⌀ DC h8 Preço unitário com IVA
  • Óleo de corte: HSS E
  • Norma: DIN 338
  • Tipo: INOX
  • Tolerância de ⌀ nominal: h8
  • Ângulo da ponta: 118

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Ofertas

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

⌀ nominal DC 5,1 mm
Revestimento Sin revestimiento
Óleo de corte HSS E
Norma DIN 338
Tipo INOX
Tolerância de ⌀ nominal h8
Ângulo da ponta 118 grau
Haste Mango con tres superficies de apriete
Número de arestas de corte Z 2
Refrigeração interior no
profundidade de perfuração máxima recomendada L2 44,4 mm
Comprimento dos canais de aparas Lc 52 mm
Comprimento total L 86 mm
⌀ haste Ds 5,1 mm
Avanço f em aço < 750 N/mm2 0,1 mm/U
Anel colorido azul
Tipo de produto Broca espiral

Números de identificação e classificações

Número do artigo 114008 5,1
EAN/GTIN 4062406877071
Número do fabricante 114008 5,1

Tabela de aplicação

Plásticos alumínio
N
70
Alumínio (apara curta)
N
70
Alumínio > 10% Si
N
50
Aço < 500 N/mm²
P
35
Aço < 750 N/mm²
P
32
Aço < 900 N/mm²
P
25
Aço < 1100 N/mm²
P
15
INOX < 900 N/mm²
M
14
INOX > 900 N/mm²
M
12
GG(G)
K
30
CuZn
N
50
Óleo
 
máximo a molhado
 

Descrição

Ejecución:

Os chanfros são nitrurados. Particularmente estável e robusta devido ao diâmetro de núcleo reforçado. Perfis retificados, com alta precisão de concentricidade. Ponta de centragem precisa. Haste também tem 3 superfícies de aperto para utilização em mandril com 3 mordentes.
  • Ideal para a produção de furos exatos em chapas, tubos e perfis.
  • Marcação segura sem centragem ou centragem inicial – mesmo em superfícies curvas – graças à inovadora ponta de centragem.
  • A perfuração oblíqua é possível sem quaisquer problemas após a penetração do material pelo primeiro nível da ponta da broca.
  • Perfuração com um esforço significativamente menor do que com as brocas convencionais DIN 338-HSS – até um diâmetro de 13 mm diretamente no berbequim aparafusador sem fio.
  • Bloqueio de formato estável e seguro em mandril de 3 braços.
  • Uso universal num amplo espetro de materiais, incluindo plástico, madeira e acrílico sem rasgar ou estilhaçar.
  • Sem trepidação ou enganchamento da broca – mesmo em material de paredes finas.
  • Saída do furo livre de rebarbas.
  • Ideal para extração de pinos e rebites.

Com geometria das arestas de corte especial, também para uso em aços inoxidáveis.

Recomendación:

Profundidade máxima de perfuração:
L2 = LC - 1,5 × DC.

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta