1/4″ Cuchillas para llaves de vaso, DIN3126 E6.3 8 mm

N.º do artigo: 113-250 8mm
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 1-2 semanas
{0} peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Preço unitário com IVA
Tenha em atenção o prazo de entrega e recomendação:
Efetuamos o pedido deste artigo diretamente ao fabricante, uma vez que não faz parte da nossa gama principal e, como tal, não temos em stock. Informação

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Tipo de produto Vaso

Números de identificação e classificações

Número do artigo 113-250 8mm
EAN/GTIN 4991644503032
Número do fabricante 113-250 8mm
Número L L60050 5787

Descrição

Descripción:

Longitud: 250 mm
Dimensión D2: 12,7 mm
Longitud: 6 mm
Conduzca: 1/4″
Hexágono externo
Salida 8 mm
Toma hexagonal
Superficie: fosfatado de zinc
Material: Cromo Molibdeno

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta