Este artigo já não faz parte do sortido. Caso procure uma alternativa, tenha em atenção os links ou entre em contacto connosco.

Artigo alternativo:

Jogo de brocas de centragem HSS-E-PM n.º 111105 com caixa, TiAlN, Tipo: 7

N.º do artigo: 111155 7

Selecionar variação e quantidade de artigos

Tipo Preço unitário com IVA
  • Óleo de corte: HSS E PM
  • Norma: DIN 333
  • Tipo: A
  • Tolerância de ⌀ nominal: k12
  • Ângulo de escareamento: 60

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Revestimento TiAlN
Óleo de corte HSS E PM
Norma DIN 333
Tipo A
Tolerância de ⌀ nominal k12
Ângulo de escareamento 60 grau
Haste Haste cilíndrica com h7
Número de brocas 7
Anel colorido sem
Tipo de produto Perfuração de centragem

Números de identificação e classificações

Número do artigo 111155 7
Número do fabricante 111155 7

Tabela de aplicação

Plásticos alumínio
N
100
Alumínio (apara curta)
N
60
Alumínio > 10% Si
N
40
Aço < 500 N/mm²
P
60
Aço < 750 N/mm²
P
50
Aço < 900 N/mm²
P
40
Aço < 1100 N/mm²
P
20
Aço < 1400 N/mm²
P
10
Aço < 55 HRC
H
5
INOX < 900 N/mm²
M
15
INOX > 900 N/mm²
M
10
Ti > 850 N/mm²
S
8
GG(G)
K
40
CuZn
N
80
Uni
 
Óleo
 
máximo a molhado
 

Descrição

Versão:

Composto por brocas de centragem DIN 333.

Índice:

Broca de centragem n.º 111105, 1 peça cada do tamanho 0,5; 1; 1,6; 2; 2,5; 3,15; 4.

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta