Micrómetro exterior con comparador, 25-50 mm, comparador no incluido

N.º do artigo: 107-202
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 1-2 semanas
{0} peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Preço unitário com IVA
Tenha em atenção o prazo de entrega e recomendação:
Efetuamos o pedido deste artigo diretamente ao fabricante, uma vez que não faz parte da nossa gama principal e, como tal, não temos em stock. Informação

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Tipo de produto Micrómetro de exteriores

Números de identificação e classificações

Número do artigo 107-202
EAN/GTIN 4946368440590
Número do fabricante 107-202
Número L L40010 4409

Descrição

Descripción:

Este micrómetro de reloj comparador le permite realizar mediciones rápidas en serie y le ofrece las siguientes ventajas: Para la evaluación directa GO / NG de piezas en serie con la ayuda de un reloj comparador analógico o digital Un yunque móvil permite una medición rápida de la carrera del yunque de 3 mm .

Característica:

Rango de medición: 25 - 50
Graduación: 0,01 mm
Escala: tambor de escala y manguito cromado satinado, Ø 18 mm
Fuerza de medición: 5-10
Pulgada/métrica: Métrica
Volumen de suministro: Incluye caja, patrón de ajuste (a partir de 25 mm), llave de ajuste

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta