T-manija 12 mm

N.º do artigo: 104M 12mm
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Individual prices for business customers after login.
sob pedido
Disponível em 1-2 semanas
{0} peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Preço unitário com IVA
Tenha em atenção o prazo de entrega e recomendação:
Efetuamos o pedido deste artigo diretamente ao fabricante, uma vez que não faz parte da nossa gama principal e, como tal, não temos em stock. Informação

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Tipo de produto Llave de vaso

Números de identificação e classificações

Número do artigo 104M 12mm
EAN/GTIN 4991644210077
Número do fabricante 104M 12mm
Número L L60050 7413

Descrição

Descrição:

Longitud: 250 mm
D1: 18 mm
Longitud: 15 mm
Mango en T
Salida 12 mm
Toma hexagonal
Superficie: cromado
Material: Cromo Molibdeno

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta