Llave de vaso ∙ hexagonal doble ∙ Cuadrado hueco 20 mm (3/4 pulgadas) ∙ Perfil hexagonal doble exterior ∙ 35 ∙ 61.5 mm

N.º do artigo: 1000Z-35
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Individual prices for business customers after login.
sob pedido
Disponível em 1-2 semanas
{0} peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Preço unitário com IVA
Tenha em atenção o prazo de entrega e recomendação:
Efetuamos o pedido deste artigo diretamente ao fabricante, uma vez que não faz parte da nossa gama principal e, como tal, não temos em stock. Informação

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Tipo de produto Vaso

Números de identificação e classificações

Número do artigo 1000Z-35
EAN/GTIN 4000896001620
Número do fabricante 1000Z-35
Número L L60140 2940

Descrição

Descrição:

  • Modelo corto
  • Con moleteado recto
  • Con perno de desenclavamiento para seguro de pasador
  • Superficie: cromada, pulida
  • DIN 3124, ISO 2725-1
  • Made In Germany
  • Accionamiento: Cuadrado hueco 20 mm (3/4 pulgadas)
  • Salida: Perfil hexagonal doble exterior
  • Ancho de llave: 35 mm
  • Dimensiones / longitud: 61.5 mm
  • Diámetro d1 (en la salida): 48.5 mm
  • Diámetro d2 (en el accionamiento): 35.5 mm
  • Peso neto (kg): 0.35 kg
  • Para el accionamiento con la mano
Fuera de la serie DIN

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta