TERMINAL PARA LLAVE DINAMO 9/16

N.º do artigo: 10.9/16
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 1-2 semanas
{0} peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Preço unitário com IVA
Tenha em atenção o prazo de entrega e recomendação:
Efetuamos o pedido deste artigo diretamente ao fabricante, uma vez que não faz parte da nossa gama principal e, como tal, não temos em stock. Informação

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Tipo de produto Vaso

Números de identificação e classificações

Número do artigo 10.9/16
EAN/GTIN 3148510926155
Número do fabricante 10.9/16
Número L L60130 5881

Descrição

Descripción:

  • Ranura ajustable en 5 direcciones
  • Interruptor de presión para una liberación controlada y sin tirones
  • Práctico y seguro
  • Puede utilizarse con una sola mano
  • Tensión de hasta 135 mm
  • Mandíbulas de 17 mm de ancho
  • Mandíbula superior con ranura fresada para sujetar tubos de diámetro pequeño
  • Acabado cromado

Característica:

  • A [″]: 9/16
  • B [mm]: 31
  • E [mm]: 7
  • B [mm]: 15
  • L [mm]: 20,0
  • [g]: 41

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta